曜日別特売

10.8V コードレスディスクグラインダ

10.8V コードレスディスクグラインダ - HiKOKI(旧:日立工機)10.8V コードレスディスクグラインダ - HiKOKI(旧:日立工機)10.8V コードレスディスクグラインダ - HiKOKI(旧:日立工機)10.8V コードレスディスクグラインダ - HiKOKI(旧:日立工機)10.8V コードレスディスクグラインダ - HiKOKI(旧:日立工機)10.8V コードレスディスクグラインダ - HiKOKI(旧:日立工機)

業界初の10.8V! 100mmディスクグラインダ
メーカー14.4Vモデルと同等の作業スピードながら軽量&コンパクト
筒型ハウジング採用でΦ56mmの細径だから使いやすい
4段変速切替
スライドスイッチ式
安全に配慮した機能(キックバック防止・ソフトスタート・再起動防止)

付属品蓄電池、急速充電器、ケース、スパナ、電池カバー全長(mm)285質量(kg)1.6高さ(mm)ギヤカバー:60(電池装着時)電圧(V)10.8回転数(min-1[r.p.m])4000~7200砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(Φmm)穴径15取付ねじ径(Φmm)シャフト:M10×1.5
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07299699FG1210DA BS1個2
27,600
21,980
24,178(税込)
当日出荷
15484089FG1210DA(ES)1台1.5
27,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15484089FG1210DA(ES)07299699FG1210DA BSFG1210DA(ES) 10.8V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 0729969910.8V コードレスディスクグラインダHiKOKI(旧:日立工機)1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする