曜日別特売

ケーブル収納ボックス

ケーブル収納ボックス - YAMAZEN(山善)ケーブル収納ボックス - YAMAZEN(山善)ケーブル収納ボックス - YAMAZEN(山善)ケーブル収納ボックス - YAMAZEN(山善)ケーブル収納ボックス - YAMAZEN(山善)ケーブル収納ボックス - YAMAZEN(山善)ケーブル収納ボックス - YAMAZEN(山善)ケーブル収納ボックス - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

ケーブルをすっきりできる、コード収納ボックス。内側がオープン仕様、壁に付けてすっきり隠せます。スリット入りの天板で、ケーブルを出して充電可能。巾木避け加工がされていて、ぴったり壁付けもできる。設置面はフラットで、シリコン製の滑り止めシールも付属。

用途ケーブル収納、配線カバー、収納ボックスとして。タップ、コード、ルーター、コンセント、隠す収納。材質(本体)スチール(エポキシ樹脂塗装)、プリント紙化粧繊維板内容量1個
取扱説明書:(0.37MB)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体質量(kg)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15484439NRCB-37(WN/MWH)ホワイト(ツヤなし)2.540×13.5×37収納:32.5×11.5×(上段)11/(下段)22.5
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
15484448NRCB-37(DBR/MBK)ブラック(ツヤなし)2.540×13.5×37収納:32.5×11.5×(上段)11/(下段)22.5
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
15484457NRCB-65(WN/MWH)ホワイト(ツヤなし)5.540×13.5×65収納:32.5×11.5×(上段)11/(中段)22.5/(下段)27.5
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
15484430NRCB-14(DBR/MBK)ブラック(ツヤなし)140×13.5×14収納:32.5×10.5×9
オープン
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
15484466NRCB-65(DBR/MBK)ブラック(ツヤなし)5.540×13.5×65収納:32.5×11.5×(上段)11/(中段)22.5/(下段)27.5
オープン
取扱い終了
代替品有
15484475NRCB-W37(WN/MWH)ホワイト(ツヤなし)660×13.5×37収納:59.5×11.5×(上段)11/(下段)22.5
オープン
取扱い終了
代替品有
15484414NRCB-14(WN/MWH)ホワイト(ツヤなし)140×13.5×14収納:32.5×10.5×9
オープン
取扱い終了
15484484NRCB-W37(DBR/MBK)ブラック(ツヤなし)660×13.5×37収納:59.5×11.5×(上段)11/(下段)22.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15484466NRCB-65(DBR/MBK)15484448NRCB-37(DBR/MBK)NRCB-65(DBR/MBK) ケーブル収納ボックス YAMAZEN(山善) 15484448ケーブル収納ボックスYAMAZEN(山善)1個
5,998
税込6,598
サイズ違い
15484475NRCB-W37(WN/MWH)15484457NRCB-65(WN/MWH)NRCB-W37(WN/MWH) ケーブル収納ボックス YAMAZEN(山善) 15484457ケーブル収納ボックスYAMAZEN(山善)1個
8,998
税込9,898
サイズ違い

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15484475
2023-08-18
用途: 部屋の整理
サービス業

日本製で組み立て済み棚でしたので、すぐに使えることができました。見た目も素材もとてもよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする