Y'sGOD
モバイルバッテリー (水冷式ウェアDIRECT COOL専用プログラム内蔵)
(1件のレビュー)
水冷式ウェア DIRECT COOLシリーズでお使いいただくためにプログラム機能を搭載したバッテリー。
用途
予備バッテリーとして。
付属品
本体充電用USBケーブル×1本
色
ブラック
出力
(USB)DC5V/2A(最大5V 10W)
入力
DC5V/2A(micro USB)
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)
3.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
9.5×6.5×2.5
内容量
1個
注意
※スマホ供給用のケーブルは付属していません。
※ACアダプターは付属していません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
充電時間
バッテリー容量(mAh)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15485218
YBTS-5200W
140
約2時間30分
5200
オープン
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
当日出荷
15485227
YBTS-3350W
90
約1時間40分
3350
オープン
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください