曜日別特売

ストーブecoファン

ストーブecoファン - 日本電興ストーブecoファン - 日本電興ストーブecoファン - 日本電興ストーブecoファン - 日本電興ストーブecoファン - 日本電興ストーブecoファン - 日本電興ストーブecoファン - 日本電興ストーブecoファン - 日本電興
(1件のレビュー)

暖炉、薪ストーブ、石油ストーブなどの上に置き、熱利用によりファンを回転させ暖かい空気を対流させる使用するサーキュレーター。
電気、バッテリー、電池のいずれも使用せず、ストーブの熱を使って自ら発電しファンを動かします。
適応温度(ベース部接地面)は80-250度で、この間で温度が高いほどファンの回転が速くなります。
火力が小さいコンパクトなストーブでも十分な暖かさを得ることができます。

用途石油ストーブや薪ストーブから出る暖かい空気の循環に。騒音値(dB)(約)25以下耐熱温度(℃)(約)350内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
羽根枚数
最大回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15485279ND-SEF02アルミ合金ブラック5106枚(約)950
オープン
5,990
6,589(税込)
当日出荷
45163084ND-SEF-2HSVアルミ合金(アルマイト処理)シルバー5302枚1200
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-20
用途: 待合室

見る人見る人 何これ!すごいね! と言われました。
使ってみて確かに面白い商品だとは思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房オプション・交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする