曜日別特売

どこでも!ファイルボックス

どこでも!ファイルボックス - ベストコどこでも!ファイルボックス - ベストコどこでも!ファイルボックス - ベストコどこでも!ファイルボックス - ベストコどこでも!ファイルボックス - ベストコどこでも!ファイルボックス - ベストコどこでも!ファイルボックス - ベストコどこでも!ファイルボックス - ベストコ

使い方次第で家じゅう整理整頓できる
整理整頓できるファイルボックス
カラーはクリア、ホワイト、ワームグレーの3展開
丸い穴が開いているので指を引っ掛ければ簡単にファイルを引き出せる
書類整理はもちろん、キッチンや洗面まわりにも大活躍
A3サイズまでの書類が入るファイルボックス

材質本体:ポリプロピレンクリア内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15485805MA-3156100×320×240スリム530
オープン
589
648(税込)
当日出荷
車上渡し
15485814MA-3159150×320×240ワイド630
オープン
689
758(税込)
当日出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする