エアタンク ブラック

エアタンク ブラック - JET INOUE(ジェットイノウエ)エアタンク ブラック - JET INOUE(ジェットイノウエ)エアタンク ブラック - JET INOUE(ジェットイノウエ)エアタンク ブラック - JET INOUE(ジェットイノウエ)エアタンク ブラック - JET INOUE(ジェットイノウエ)エアタンク ブラック - JET INOUE(ジェットイノウエ)エアタンク ブラック - JET INOUE(ジェットイノウエ)エアタンク ブラック - JET INOUE(ジェットイノウエ)

エアホーン用エアータンク。2.5L/6.0Lタイプの2タイプ
エアホースは高圧ゴムホース(内径6mmΦ)用と付属で高圧ナイロンチューブ用のニップル付き。

用途サウンドパーツブラック最高使用圧力120(PSI)内容量1本
注意
※9.9kg/cm2を超えてのエアー充填は危険ですので絶対におやめ下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15490870505928約1.852.5235×125×150
6,300
5,998
6,598(税込)
当日出荷
15490879505929約2.86430×145×185
8,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする