曜日別特売

OPP袋 フタ付

OPP袋 フタ付 - 今村紙工
(1件のレビュー)

アルミ蒸着素材で静電気ゼロの剥離テープを使用したOPP袋です。

用途静電気をカットすることにより剥離テープが手に絡み付かず、ストレスフリーで、作業効率もアップ。材質OPP厚さ(mm)0.03透明種類平袋(チャック・テープ付)入数(枚)500フタフタ付きテープ部分(mm)40テープ有り内容量1パック(500枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15491037A500-110110ハガキサイズ160
オープン
取扱い終了
15491046A500-120120長3サイズ235
オープン
取扱い終了
15491055A500-160160A5サイズ220
オープン
取扱い終了
15491064A500-225225A4サイズ310
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-27
用途: パンフレット等封入

モノタロウさんで販売している他のOPP袋と特に変わりないですし、問題なく使用しています。
今迄100枚入りを使用していましたが、500枚入りの方がお得なのでこちらをリピートさせて頂いてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする