曜日別特売

ポリ栓付き紙管

ポリ栓付き紙管 - 今村紙工ポリ栓付き紙管 - 今村紙工ポリ栓付き紙管 - 今村紙工ポリ栓付き紙管 - 今村紙工ポリ栓付き紙管 - 今村紙工ポリ栓付き紙管 - 今村紙工ポリ栓付き紙管 - 今村紙工ポリ栓付き紙管 - 今村紙工
(6件のレビュー)

硬くて丈夫なので安心して配送用としてご使用いただける紙管、キャップ付きタイプなのでフタを簡単に開閉することができます。

用途大きな校正紙やポスターの梱包・発送用として付属品ポリ栓付材質クラフトボール厚さ(mm)1
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
内寸法(mm)
適合サイズ
外寸法(mm)
3辺合計(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15491116SK1-21セット(10本)98(1枚あたり)50.8×50.8×620A1・B2・A2・B3・A352.8×52.8×64080以内
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
15491125SK1-31セット(10本)63(1枚あたり)50.8×50.8×370B3・A352.8×52.8×39060以内
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
15491134SK2-11セット(6本)210(1枚あたり)76.2×76.2×870B1・A1・B2・A2・B3・A378.2×78.2×900120以内
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
15491150SK2-21セット(6本)155(1枚あたり)76.2×76.2×620A1・B2・A2・B3・A378.2×78.2×65080以内
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-11
用途: カレンダー、ポスター送り
サービス業

組み立てもなくめちゃくちゃ便利です!軽いけど素材が固いので、ポスター等を送るのも安心できました!

2025-12-04
用途: カレンダー郵送時の梱包
製造業

非常に丈夫で型崩れしない点が良く、そして入口のあき具合も商品を入れやすいのが良かったです。

2025-02-14
用途: ポスターを丸めて宅配便で送るときの梱包材
卸売・小売業

丈夫でつぶれにくいのと、軽いのが良いです。栓のプラスチックは外れやすいのでガムテープで止めるのが必須です

2025-02-10
用途: ポスター発送に
サービス業

オークションや成果物納品などの発送に利用してます。
大きいサイズを購入して、サイズが違えば切断して利用しているので別のサイズを個々に買うよりリーズナブルで助かります。

2024-09-26
用途: 梱包

折り曲げ厳禁の金属モールを収納するために購入。強度も十分満足できます。

対象商品 : 15491125
2024-02-20
用途: 大判や長尺のポスターなどに使用
卸売・小売業

ちょうど良いサイズ感ではありますが 厚みが2㎜でこちらのポリ栓付だったら本当にベストかなと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする