部品 ブルートーチBT3500-45

部品 ブルートーチBT3500-45 - ダイヘン

小形ハンドルタイプのブルートーチです。

33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
154914573570-1251袋(5個)Oリング14-1
675
669
736(税込)
翌々日出荷
154914663574-0011袋(5個)Oリング6-1
2,100
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
15491475K980C241箱(10個)チップ(0.9)3
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
15491484K980C251箱(10個)チップ(1.0)3
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
15491509U4167E001個給電アダプタ14
2,300
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
15491518U4167F031個アダプタナット13
2,290
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
15491545U4167G061袋(5個)ライナナット15
2,550
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
15491554U4167H011箱(5個)ノズルNO.81
3,350
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
15491570U4167H041本細径ロングノズル1
2,680
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
15491579U4167H161箱(5個)厚肉ノズルNO.101
3,950
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
15491606U4170H011個アークスポットノズルNO.101
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
15491615U4170H021本ライナー(3m)11
2,200
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
15491624U5339E001個トーチボディ6
6,630
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
15491640U5339G001個トーチボディ(ストレート)6
6,630
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
15491649U5339K001個トーチボディ(フレキシブル)6
17,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
15491658U5339M001個トーチボディ(ロングネック)6
7,440
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
15491667U5341G011袋(2個)キャップ7
194
189
208(税込)
4日以内出荷
返品不可
15491676U5344B001個トーチボディ6
6,050
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
15491685U6190H031個ハンドル(Lower)8-2
615
609
670(税込)
4日以内出荷
返品不可
15491694U6190Q001個スイッチASSY9-3
1,260
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
15491710U6190S001個ケーブルサポート(ネジ付)10
3,120
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
15491719U6190T011個トリガ9-1
510
509
560(税込)
4日以内出荷
返品不可
15491728U6190T021箱(5個)スプリング9-2
1,450
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15491737U6193B001個トーチボディ6
6,050
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
15491746U6194D001本パワーケーブル(4.5m)12
22,600
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
15491755U6194L001本ライナー(4.5m)11
2,940
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
15491764U6195L001本ライナー(6m)11
4,940
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
15491780U6257D001個ハンドル(L/R)8-1
1,340
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
15491500K980C261箱(10個)チップ(1.2)3
1,700
取扱い終了
代替品有
15491527U4167G011箱(5個)ノズルNO.101
2,500
取扱い終了
代替品有
15491536U4167G021箱(10個)オリフィス5
3,200
取扱い終了
代替品有
15491588U4167L001箱(5個)インシュレーター2
4,000
取扱い終了
代替品有
15491597U4170G031箱(2個)チップボディ4
5,900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15491500K980C2606983602K980C26K980C26 Aチップ ダイヘン 06983602Aチップダイヘン1箱(10個)
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
15491527U4167G0106983645U4167G01U4167G01 細径ノズル ダイヘン 06983645細径ノズルダイヘン1箱(5個)
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました
15491536U4167G0206983663U4167G02U4167G02 オリフィス ダイヘン 06983663オリフィスダイヘン1箱(10個)
3,500
税込3,850
注文コードが変更になりました
15491588U4167L0008229356U4167L00U4167L00 部品 ブルートーチBT5000-60 ダイヘン 08229356部品 ブルートーチBT5000-60ダイヘン1箱(5個)
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました
15491597U4170G0375391294U4170G03U4170G03 チップボディ ダイヘン 75391294チップボディダイヘン1箱(2個)
6,698
税込7,368
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

CO2溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする