曜日別特売

部品 ブルートーチBT3510V-60

部品 ブルートーチBT3510V-60 - ダイヘン

大形ハンドル・電圧検出線付タイプのブルートーチです。

42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
154917893570-1251袋(5個)Oリング14-1
675
669
736(税込)
翌々日出荷
154917983574-0011袋(5個)Oリング6-1
2,100
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
154918074739-2921個結束バンド17
44
43
47(税込)
4日以内出荷
返品不可
15491816K980C241箱(10個)チップ(0.9)3
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
15491825K980C251箱(10個)チップ(1.0)3
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
15491834K980C261箱(10個)チップ(1.2)3
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
15491850K980C271箱(10個)Aチップ3
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
15491859U4167E001個給電アダプタ14
2,300
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
15491868U4167F031個アダプタナット13
2,290
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
15491877U4167G011箱(5個)ノズルNO.101
2,850
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
15491886U4167G021箱(10個)オリフィス5
3,700
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
15491895U4167G031箱(2個)チップボディ4
6,780
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
15491904U4167G061袋(5個)ライナナット15
2,550
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
15491920U4167H011箱(5個)ノズルNO.81
3,350
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
15491929U4167H041本細径ロングノズル1
2,680
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
15491938U4167H161箱(5個)厚肉ノズルNO.101
3,950
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
15491947U4167L001箱(5個)インシュレーター2
4,600
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
15491956U4170H011個アークスポットノズルNO.101
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
15491965U4170H021本ライナー(3m)11
2,200
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
15491974U5339H001個トーチボディ(ストレート)6
6,630
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
15491990U5339L001個トーチボディ(フレキシブル)6
22,400
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
15491999U5339N001個トーチボディ(ロングネック)6
13,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
15492008U5341G011袋(2個)キャップ8
194
189
208(税込)
4日以内出荷
返品不可
15492017U5347B001個トーチボディ6
6,050
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
15492026U5350B001個トーチボディ6
6,050
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
15492035U5365P001個電圧検出アダプタキット16
4,350
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
15492044U6190Q001個スイッチASSY9-3
1,260
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
15492060U6190S001個ケーブルサポート(ネジ付)10
3,120
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
15492069U6190T011個トリガ9-1
510
509
560(税込)
4日以内出荷
返品不可
15492078U6190T021箱(5個)スプリング9-2
1,450
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15492087U6194L001本ライナー(4.5m)11
2,940
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
15492096U6195L001本ライナー(6m)11
4,940
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
15492105U6196B001個トーチボディ6
6,050
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
15492114U6196H031個ハンドル(Upper)7-2
385
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
15492130U6196H041個ハンドル(Lower)7-3
495
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15492139U6196H051個ロックリング7-4
345
339
373(税込)
4日以内出荷
返品不可
15492148U6199B001個トーチボディ6
6,050
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
15492157U6199L001本ライナー(3m)11
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
15492166U6200L001本ライナー(4.5m)11
2,940
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
15492175U6201L001本ライナー(6m)11
4,940
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
15492184U6248K001本パワーケーブルキット(6m)12
35,500
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
15492200U6256D001個ハンドル(L/R)7-1
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

CO2溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする