部品 ブルートーチBT3500-60

部品 ブルートーチBT3500-60 - ダイヘン

小形ハンドルタイプのブルートーチです。

33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
154922093570-1251袋(5個)Oリング14-1
675
669
736(税込)
翌々日出荷
154922183574-0011袋(5個)Oリング6-1
2,100
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
15492227K980C241箱(10個)チップ(0.9)3
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
15492236K980C251箱(10個)チップ(1.0)3
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
15492254U4167E001個給電アダプタ14
2,300
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
15492270U4167F031個アダプタナット13
2,290
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
15492288U4167G021箱(10個)オリフィス5
3,700
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
15492297U4167G061袋(5個)ライナナット15
2,550
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
15492306U4167H011箱(5個)ノズルNO.81
3,350
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
15492315U4167H041本細径ロングノズル1
2,680
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
15492324U4167H161箱(5個)厚肉ノズルNO.101
3,950
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
15492358U4170H011個アークスポットノズルNO.101
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
15492367U4170H021本ライナー(3m)11
2,200
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
15492376U5339E001個トーチボディ6
6,630
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
15492385U5339G001個トーチボディ(ストレート)6
6,630
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
15492394U5339K001個トーチボディ(フレキシブル)6
17,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
15492410U5339M001個トーチボディ(ロングネック)6
7,440
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
15492419U5341G011袋(2個)キャップ7
194
189
208(税込)
4日以内出荷
返品不可
15492428U5344B001個トーチボディ6
6,050
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
15492437U6190H031個ハンドル(Lower)8-2
615
609
670(税込)
3日以内出荷
返品不可
15492446U6190Q001個スイッチASSY9-3
1,260
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
15492455U6190S001個ケーブルサポート(ネジ付)10
3,120
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
15492464U6190T011個トリガ9-1
510
509
560(税込)
4日以内出荷
返品不可
15492480U6190T021箱(5個)スプリング9-2
1,450
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15492489U6193B001個トーチボディ6
6,050
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
15492498U6194L001本ライナー(4.5m)11
2,940
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
15492507U6195D001本パワーケーブル(6m)12
35,500
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
15492516U6195L001本ライナー(6m)11
4,940
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
15492525U6257D001個ハンドル(L/R)8-1
1,340
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
15492245K980C261箱(10個)チップ(1.2)3
2,000
取扱い終了
代替品有
15492279U4167G011箱(5個)ノズルNO.101
2,850
取扱い終了
代替品有
15492340U4167L001箱(5個)インシュレーター2
4,600
取扱い終了
代替品有
15492349U4170G031箱(2個)チップボディ4
6,780
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15492245K980C2606983602K980C26K980C26 Aチップ ダイヘン 06983602Aチップダイヘン1箱(10個)
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
15492279U4167G0106983645U4167G01U4167G01 細径ノズル ダイヘン 06983645細径ノズルダイヘン1箱(5個)
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました
15492340U4167L0008229356U4167L00U4167L00 部品 ブルートーチBT5000-60 ダイヘン 08229356部品 ブルートーチBT5000-60ダイヘン1箱(5個)
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました
15492349U4170G0375391294U4170G03U4170G03 チップボディ ダイヘン 75391294チップボディダイヘン1箱(2個)
6,698
税込7,368
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

CO2溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする