| 15492900 | 3570-125 | 1袋(5個) | Oリング | 14-1 | | |
|
| 15492909 | 3574-001 | 1袋(5個) | Oリング | 6-1 | | |
|
| 15492918 | K980C24 | 1箱(10個) | チップ(0.9) | 3 | | |
|
| 15492927 | K980C25 | 1箱(10個) | チップ(1.0) | 3 | | |
|
| 15492945 | K980C27 | 1箱(10個) | チップ(1.4) | 3 | | |
|
| 15492954 | U4167E00 | 1個 | 給電アダプタ | 14 | | |
|
| 15492970 | U4167F03 | 1個 | アダプタナット | 13 | | |
|
| 15492997 | U4167G03 | 1箱(2個) | チップボディ | 4 | | |
|
| 15493006 | U4167G06 | 1袋(5個) | ライナナット | 15 | | |
|
| 15493015 | U4167H01 | 1箱(5個) | ノズルNO.8 | 1 | | |
|
| 15493024 | U4167H04 | 1本 | 細径ロングノズル | 1 | | |
|
| 15493040 | U4167H16 | 1箱(5個) | 厚肉ノズルNO.10 | 1 | | |
|
| 15493058 | U4170H01 | 1個 | アークスポットノズルNO.10 | 1 | | |
|
| 15493067 | U4170H02 | 1本 | ライナー(3m) | 11 | | |
|
| 15493076 | U5339H00 | 1個 | トーチボディ(ストレート) | 6 | | |
|
| 15493085 | U5339L00 | 1個 | トーチボディ(フレキシブル) | 6 | | ¥22,400 | ¥21,980 | ¥24,178(税込) |
| |
|
| 15493094 | U5339N00 | 1個 | トーチボディ(ロングネック) | 6 | | ¥13,600 | ¥12,980 | ¥14,278(税込) |
| |
|
| 15493110 | U5341G01 | 1袋(2個) | キャップ | 8 | | |
|
| 15493119 | U5347B00 | 1個 | トーチボディ | 6 | | |
|
| 15493128 | U5350B00 | 1個 | トーチボディ | 6 | | |
|
| 15493137 | U6190Q00 | 1個 | スイッチASSY | 9-3 | | |
|
| 15493146 | U6190S00 | 1個 | ケーブルサポート(ネジ付) | 10 | | |
|
| 15493155 | U6190T01 | 1個 | トリガ | 9-1 | | |
|
| 15493164 | U6190T02 | 1箱(5個) | スプリング | 9-2 | | |
|
| 15493180 | U6194L00 | 1本 | ライナー(4.5m) | 11 | | |
|
| 15493189 | U6195L00 | 1本 | ライナー(6m) | 11 | | |
|
| 15493198 | U6196B00 | 1個 | トーチボディ | 6 | | |
|
| 15493207 | U6196D00 | 1本 | パワーケーブル(3m) | 12 | | ¥20,400 | ¥19,980 | ¥21,978(税込) |
| |
|
| 15493216 | U6196H03 | 1個 | ハンドル(Upper) | 7-2 | | |
|
| 15493225 | U6196H04 | 1個 | ハンドル(Lower) | 7-3 | | |
|
| 15493234 | U6196H05 | 1個 | ロックリング | 7-4 | | |
|
| 15493250 | U6199B00 | 1個 | トーチボディ | 6 | | |
|
| 15493259 | U6199L00 | 1本 | ライナー(3m) | 11 | | |
|
| 15493268 | U6200L00 | 1本 | ライナー(4.5m) | 11 | | |
|
| 15493277 | U6201L00 | 1本 | ライナー(6m) | 11 | | |
|
| 15493286 | U6256D00 | 1個 | ハンドル(L/R) | 7-1 | | |
|
| 15492936 | K980C26 | 1箱(10個) | チップ(1.2) | 3 | | | 代替品有 |
| 15492979 | U4167G01 | 1箱(5個) | ノズルNO.10 | 1 | | | 代替品有 |
| 15492988 | U4167G02 | 1箱(10個) | オリフィス | 5 | | | 代替品有 |
| 15493049 | U4167L00 | 1箱(5個) | インシュレーター | 2 | | | 代替品有 |