曜日別特売

部品 ブルートーチBT5000-45

部品 ブルートーチBT5000-45 - ダイヘン

大形ハンドルタイプのブルートーチです。

36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
154932953570-1251袋(5個)Oリング14-1
675
669
736(税込)
翌々日出荷
154933043574-0011袋(5個)Oリング6-1
2,100
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
15493320K980C261箱(10個)Aチップ3
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
15493329K980C271箱(10個)Aチップ3
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
15493347K980C731箱(10個)Aチップ3
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
15493356K980C741箱(10個)Aチップ3
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
15493365U4167E001個給電アダプタ14
2,300
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
15493374U4167F031個アダプタナット13
2,290
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
15493390U4167G061袋(5個)ライナナット15
2,550
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
15493399U4167L001箱(5個)インシュレーター2
4,600
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
15493417U4173G021箱(10個)オリフィス5
6,400
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
15493426U4173G211箱(2個)チップボディ4
6,780
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
15493435U4173H011箱(5個)ノズルNO.101
12,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
15493444U4173H021個アークスポットノズルNO.121
3,240
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
15493460U4173L001箱(5個)インシュレーター2
8,600
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
15493469U5339J001個トーチボディ6
6,630
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
15493478U5339R001個トーチボディ6
6,630
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
15493487U5341G011袋(2個)キャップ8
194
189
208(税込)
4日以内出荷
返品不可
15493496U5350B001個トーチボディ6
6,050
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
15493505U5353V011個ノズルNO.8(小電流用)1
1,510
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15493514U6190Q001個スイッチASSY9-3
1,260
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
15493530U6190S001個ケーブルサポート(ネジ付)10
3,120
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
15493539U6190T011個トリガ9-1
510
509
560(税込)
4日以内出荷
返品不可
15493548U6190T021箱(5個)スプリング9-2
1,450
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15493557U6196H031個ハンドル(Upper)7-2
385
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
15493566U6196H041個ハンドル(Lower)7-3
495
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15493575U6196H051個ロックリング7-4
345
339
373(税込)
4日以内出荷
返品不可
15493584U6199B001個トーチボディ6
6,050
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
15493600U6199L001本ライナー(3m)11
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
15493609U6200L001本ライナー(4.5m)11
2,940
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
15493618U6201L001本ライナー(6m)11
4,940
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
15493627U6202B001個トーチボディ6
6,050
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
15493636U6203D001本パワーケーブル(4.5m)12
32,400
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
15493645U6256D001個ハンドル(L/R)7-1
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15493338K980C281箱(10個)Aチップ3
1,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
15493408U4173G011箱(5個)ノズルNO.121
7,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15493338K980C2837414431K980C28K980C28 Aチップ ダイヘン 37414431Aチップダイヘン1箱(10個)
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
15493408U4173G0106983654U4173G01U4173G01 細径ノズル ダイヘン 06983654細径ノズルダイヘン1箱(5個)
6,598
税込7,258
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

CO2溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする