曜日別特売

部品 ブルートーチBT3510-45

部品 ブルートーチBT3510-45 - ダイヘン

大形ハンドルタイプのトーチです。

40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
154936543570-1251袋(5個)Oリング14-1
675
669
736(税込)
翌々日出荷
154936703574-0011袋(5個)Oリング6-1
2,100
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
15493679K980C241箱(10個)チップ(0.9)3
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
15493688K980C251箱(10個)チップ(1.0)3
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
15493697K980C261箱(10個)チップ(1.2)3
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
15493706K980C271箱(10個)チップ(1.4)3
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
15493715U4167E001個給電アダプタ14
2,300
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
15493724U4167F031個アダプタナット13
2,290
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
15493758U4167G031箱(2個)チップボディ4
6,780
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
15493767U4167G061袋(5個)ライナナット15
2,550
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
15493776U4167H011箱(5個)ノズルNO.81
3,350
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
15493785U4167H041本細径ロングノズル1
2,680
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
15493794U4167H161箱(5個)厚肉ノズルNO.101
3,950
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
15493810U4167L001箱(5個)インシュレーター2
4,600
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
15493819U4170H011個アークスポットノズルNO.101
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
15493828U4170H021本ライナー(3m)11
2,200
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
15493837U5339H001個トーチボディ(ストレート)6
6,630
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
15493846U5339L001個トーチボディ(フレキシブル)6
22,400
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
15493855U5339N001個トーチボディ(ロングネック)6
13,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
15493864U5341G011袋(2個)キャップ8
194
189
208(税込)
4日以内出荷
返品不可
15493880U5347B001個トーチボディ6
6,050
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
15493889U5350B001個トーチボディ6
6,050
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
15493898U6190Q001個スイッチASSY9-3
1,260
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
15493907U6190S001個ケーブルサポート(ネジ付)10
3,120
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
15493916U6190T011個トリガ9-1
510
509
560(税込)
3日以内出荷
返品不可
15493925U6190T021箱(5個)スプリング9-2
1,450
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
15493934U6194L001本ライナー(4.5m)11
2,940
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
15493950U6195L001本ライナー(6m)11
4,940
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
15493959U6196B001個トーチボディ6
6,050
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
15493968U6196H031個ハンドル(Upper)7-2
385
379
417(税込)
当日出荷
15493977U6196H041個ハンドル(Lower)7-3
495
489
538(税込)
3日以内出荷
返品不可
15493986U6196H051個ロックリング7-4
345
339
373(税込)
4日以内出荷
返品不可
15493995U6197D001本パワーケーブル(4.5m)12
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
15494004U6199B001個トーチボディ6
6,050
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
15494020U6199L001本ライナー(3m)11
2,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
15494029U6200L001本ライナー(4.5m)11
2,940
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
15494038U6201L001本ライナー(6m)11
4,940
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
15494047U6256D001個ハンドル(L/R)7-1
1,430
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
15493740U4167G011箱(5個)ノズルNO.101
2,850
取扱い終了
代替品有
15493749U4167G021箱(10個)オリフィス5
3,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15493740U4167G0106983645U4167G01U4167G01 細径ノズル ダイヘン 06983645細径ノズルダイヘン1箱(5個)
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました
15493749U4167G0206983663U4167G02U4167G02 オリフィス ダイヘン 06983663オリフィスダイヘン1箱(10個)
3,500
税込3,850
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

CO2溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする