部品 ブルートーチBT5000-60

部品 ブルートーチBT5000-60 - ダイヘン

大形ハンドルタイプのブルートーチです。

36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
154940563570-1251袋(5個)Oリング14-1
675
669
736(税込)
翌々日出荷
154940653574-0011袋(5個)Oリング6-1
2,100
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
15494074K980C261箱(10個)Aチップ3
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
15494090K980C271箱(10個)Aチップ3
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
15494108K980C731箱(10個)Aチップ3
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
15494117K980C741箱(10個)Aチップ3
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
15494126U4167E001個給電アダプタ14
2,300
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
15494135U4167F031個アダプタナット13
2,290
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
15494144U4167G061袋(5個)ライナナット15
2,550
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
15494169U4173G011箱(5個)ノズルNO.121
7,600
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
15494178U4173G021箱(10個)オリフィス5
6,400
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
15494187U4173G211箱(2個)チップボディ4
6,780
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
15494196U4173H011箱(5個)ノズルNO.101
12,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
15494205U4173H021個アークスポットノズルNO.121
3,240
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
15494214U4173L001箱(5個)インシュレーター2
8,600
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
15494230U5339J001個トーチボディ6
6,630
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
15494239U5339R001個トーチボディ6
6,630
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
15494248U5341G011袋(2個)キャップ8
194
189
208(税込)
4日以内出荷
返品不可
15494257U5350B001個トーチボディ6
6,050
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
15494266U5353V011個ノズルNO.8(小電流用)1
1,510
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15494275U6190Q001個スイッチASSY9-3
1,260
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
15494284U6190S001個ケーブルサポート(ネジ付)10
3,120
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
15494300U6190T011個トリガ9-1
510
509
560(税込)
4日以内出荷
返品不可
15494309U6190T021箱(5個)スプリング9-2
1,450
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15494318U6196H031個ハンドル(Upper)7-2
385
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
15494327U6196H041個ハンドル(Lower)7-3
495
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15494336U6196H051個ロックリング7-4
345
339
373(税込)
4日以内出荷
返品不可
15494345U6199B001個トーチボディ6
6,050
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
15494354U6199L001本ライナー(3m)11
2,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
15494370U6200L001本ライナー(4.5m)11
2,940
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
15494379U6201L001本ライナー(6m)11
4,940
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
15494388U6202B001個トーチボディ6
6,050
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
15494397U6204D001本パワーケーブル(6m)12
44,400
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
15494406U6256D001個ハンドル(L/R)7-1
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15494099K980C281箱(10個)Aチップ3
1,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
15494160U4167L001箱(5個)インシュレーター2
4,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15494099K980C2837414431K980C28K980C28 Aチップ ダイヘン 37414431Aチップダイヘン1箱(10個)
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
15494160U4167L0008229356U4167L00U4167L00 部品 ブルートーチBT5000-60 ダイヘン 08229356部品 ブルートーチBT5000-60ダイヘン1箱(5個)
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

CO2溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする