| 15494415 | 3570-125 | 1袋(5個) | Oリング | 14-1 | | |
|
| 15494424 | 3574-001 | 1袋(5個) | Oリング | 6-1 | | |
|
| 15494440 | K980C24 | 1箱(10個) | チップ(0.9) | 3 | | |
|
| 15494449 | K980C25 | 1箱(10個) | チップ(1.0) | 3 | | |
|
| 15494458 | K980C26 | 1箱(10個) | チップ(1.2) | 3 | | |
|
| 15494467 | K980C27 | 1箱(10個) | チップ(1.4) | 3 | | |
|
| 15494476 | U4167E00 | 1個 | 給電アダプタ | 14 | | |
|
| 15494485 | U4167F03 | 1個 | アダプタナット | 13 | | |
|
| 15494494 | U4167G01 | 1箱(5個) | ノズルNO.10 | 1 | | |
|
| 15494510 | U4167G02 | 1箱(10個) | オリフィス | 5 | | |
|
| 15494519 | U4167G03 | 1箱(2個) | チップボディ | 4 | | |
|
| 15494528 | U4167G06 | 1袋(5個) | ライナナット | 15 | | |
|
| 15494537 | U4167H01 | 1箱(5個) | ノズルNO.8 | 1 | | |
|
| 15494546 | U4167H04 | 1本 | 細径ロングノズル | 1 | | |
|
| 15494555 | U4167H16 | 1箱(5個) | 厚肉ノズルNO.10 | 1 | | |
|
| 15494564 | U4167L00 | 1箱(5個) | インシュレーター | 2 | | |
|
| 15494580 | U4170H01 | 1個 | アークスポットノズルNO.10 | 1 | | |
|
| 15494589 | U4170H02 | 1本 | ライナー(3m) | 11 | | |
|
| 15494598 | U5339H00 | 1個 | トーチボディ(ストレート) | 6 | | |
|
| 15494607 | U5339L00 | 1個 | トーチボディ(フレキシブル) | 6 | | ¥22,400 | ¥21,980 | ¥24,178(税込) |
| |
|
| 15494616 | U5339N00 | 1個 | トーチボディ(ロングネック) | 6 | | ¥13,600 | ¥12,980 | ¥14,278(税込) |
| |
|
| 15494625 | U5341G01 | 1袋(2個) | キャップ | 8 | | |
|
| 15494634 | U5347B00 | 1個 | トーチボディ | 6 | | |
|
| 15494650 | U5350B00 | 1個 | トーチボディ | 6 | | |
|
| 15494659 | U6190Q00 | 1個 | スイッチASSY | 9-3 | | |
|
| 15494668 | U6190S00 | 1個 | ケーブルサポート(ネジ付) | 10 | | |
|
| 15494677 | U6190T01 | 1個 | トリガ | 9-1 | | |
|
| 15494686 | U6190T02 | 1箱(5個) | スプリング | 9-2 | | |
|
| 15494695 | U6194L00 | 1本 | ライナー(4.5m) | 11 | | |
|
| 15494704 | U6195L00 | 1本 | ライナー(6m) | 11 | | |
|
| 15494720 | U6196B00 | 1個 | トーチボディ | 6 | | |
|
| 15494729 | U6196H03 | 1個 | ハンドル(Upper) | 7-2 | | |
|
| 15494738 | U6196H04 | 1個 | ハンドル(Lower) | 7-3 | | |
|
| 15494747 | U6196H05 | 1個 | ロックリング | 7-4 | | |
|
| 15494756 | U6198D00 | 1本 | パワーケーブル(6m) | 12 | | ¥36,100 | ¥35,980 | ¥39,578(税込) |
| |
|
| 15494765 | U6199B00 | 1個 | トーチボディ | 6 | | |
|
| 15494774 | U6199L00 | 1本 | ライナー(3m) | 11 | | |
|
| 15494790 | U6200L00 | 1本 | ライナー(4.5m) | 11 | | |
|
| 15494799 | U6201L00 | 1本 | ライナー(6m) | 11 | | |
|
| 15494808 | U6256D00 | 1個 | ハンドル(L/R) | 7-1 | | |
|