| 15495194 | 3570-125 | 1袋(5個) | Oリング | 14-1 | | |
|
| 15495210 | 3574-001 | 1袋(5個) | Oリング | 6-1 | | |
|
| 15495219 | K980C26 | 1箱(10個) | Aチップ | 3 | | |
|
| 15495228 | K980C27 | 1箱(10個) | Aチップ | 3 | | |
|
| 15495246 | K980C73 | 1箱(10個) | Aチップ | 3 | | |
|
| 15495255 | K980C74 | 1箱(10個) | Aチップ | 3 | | |
|
| 15495264 | U4167E00 | 1個 | 給電アダプタ | 14 | | |
|
| 15495280 | U4167F03 | 1個 | アダプタナット | 13 | | |
|
| 15495289 | U4167G02 | 1箱(10個) | オリフィス | 5 | | |
|
| 15495298 | U4167G03 | 1箱(2個) | チップボディ | 4 | | |
|
| 15495307 | U4167G06 | 1袋(5個) | ライナナット | 15 | | |
|
| 15495316 | U4167H01 | 1箱(5個) | ノズルNO.8 | 1 | | |
|
| 15495325 | U4167H02 | 1個 | ノズルNO.12 | 1 | | |
|
| 15495334 | U4167H03 | 1個 | アークスポットノズルNO.12 | 1 | | |
|
| 15495350 | U4167H04 | 1本 | 細径ノズル | 1 | | |
|
| 15495359 | U4167H16 | 1箱(5個) | ノズルNO.10 | 1 | | |
|
| 15495368 | U4167L00 | 1箱(5個) | インシュレーター | 2 | | |
|
| 15495377 | U5339J00 | 1個 | トーチボディ(ストレート) | 6 | | |
|
| 15495386 | U5339L00 | 1個 | トーチボディ(フレキシブル) | 6 | | ¥22,400 | ¥21,980 | ¥24,178(税込) |
| |
|
| 15495395 | U5339N00 | 1個 | トーチボディ(ロングネック) | 6 | | ¥13,600 | ¥12,980 | ¥14,278(税込) |
| |
|
| 15495404 | U5341G01 | 1袋(2個) | キャップ | 8 | | |
|
| 15495420 | U5347B00 | 1個 | トーチボディ | 6 | | |
|
| 15495429 | U5350B00 | 1個 | トーチボディ | 6 | | |
|
| 15495438 | U6190Q00 | 1個 | スイッチASSY | 9-3 | | |
|
| 15495447 | U6190S00 | 1個 | ケーブルサポート(ネジ付) | 10 | | |
|
| 15495456 | U6190T01 | 1個 | トリガ | 9-1 | | |
|
| 15495465 | U6190T02 | 1箱(5個) | スプリング | 9-2 | | |
|
| 15495474 | U6196B00 | 1個 | トーチボディ | 6 | | |
|
| 15495490 | U6196H03 | 1個 | ハンドル(Upper) | 7-2 | | |
|
| 15495499 | U6196H04 | 1個 | ハンドル(Lower) | 7-3 | | |
|
| 15495508 | U6196H05 | 1個 | ロックリング | 7-4 | | |
|
| 15495517 | U6199B00 | 1個 | トーチボディ | 6 | | |
|
| 15495526 | U6199B00 | 1個 | トーチボディ | 6 | | |
|
| 15495535 | U6199L00 | 1本 | ライナー(3m) | 11 | | |
|
| 15495544 | U6200D00 | 1本 | パワーケーブル(4.5m) | 12 | | ¥25,100 | ¥24,980 | ¥27,478(税込) |
| |
|
| 15495560 | U6200L00 | 1本 | ライナー(4.5m) | 11 | | |
|
| 15495569 | U6201L00 | 1本 | ライナー(6m) | 11 | | |
|
| 15495578 | U6256D00 | 1個 | ハンドル(L/R) | 7-1 | | |
|
| 15495237 | K980C28 | 1箱(10個) | Aチップ | 3 | | | 代替品有 |