部品 ブルートーチBT3520-60

部品 ブルートーチBT3520-60 - ダイヘン

大形ハンドルタイプのブルートーチです。

39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
154955873570-1251袋(5個)Oリング14-1
675
669
736(税込)
翌々日出荷
154955963574-0011袋(5個)Oリング6-1
2,100
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
15495605K980C261箱(10個)Aチップ3
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
15495614K980C271箱(10個)Aチップ3
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
15495639K980C731箱(10個)Aチップ3
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
15495648K980C741箱(10個)Aチップ3
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
15495657U4167E001個給電アダプタ14
2,300
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
15495666U4167F031個アダプタナット13
2,290
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
15495675U4167G021箱(10個)オリフィス5
3,700
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
15495684U4167G031箱(2個)チップボディ4
6,780
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
15495700U4167G061袋(5個)ライナナット15
2,550
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
15495709U4167H011箱(5個)ノズルNO.81
3,350
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
15495718U4167H021個ノズルNO.121
2,260
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
15495727U4167H031個アークスポットノズルNO.121
2,970
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
15495736U4167H041本細径ノズル1
2,680
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
15495745U4167H161箱(5個)ノズルNO.101
3,950
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
15495754U4167L001箱(5個)インシュレーター2
4,600
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
15495770U5339J001個トーチボディ(ストレート)6
6,630
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
15495779U5339L001個トーチボディ(フレキシブル)6
22,400
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
15495788U5339N001個トーチボディ(ロングネック)6
13,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
15495797U5341G011袋(2個)キャップ8
194
189
208(税込)
4日以内出荷
返品不可
15495806U5347B001個トーチボディ6
6,050
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
15495815U5350B001個トーチボディ6
6,050
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
15495824U6190Q001個スイッチASSY9-3
1,260
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
15495840U6190S001個ケーブルサポート(ネジ付)10
3,120
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
15495849U6190T011個トリガ9-1
510
509
560(税込)
4日以内出荷
返品不可
15495858U6190T021箱(5個)スプリング9-2
1,450
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15495867U6196B001個トーチボディ6
6,050
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
15495876U6196H031個ハンドル(Upper)7-2
385
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
15495885U6196H041個ハンドル(Lower)7-3
495
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15495894U6196H051個ロックリング7-4
345
339
373(税込)
4日以内出荷
返品不可
15495910U6199B001個トーチボディ6
6,050
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
15495919U6199B001個トーチボディ6
6,050
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
15495928U6199L001本ライナー(3m)11
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
15495937U6200L001本ライナー(4.5m)11
2,940
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
15495946U6201D001本パワーケーブル(6m)12
39,300
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
15495955U6201L001本ライナー(6m)11
4,940
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
15495964U6256D001個ハンドル(L/R)7-1
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15495630K980C281箱(10個)Aチップ3
1,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15495630K980C2837414431K980C28K980C28 Aチップ ダイヘン 37414431Aチップダイヘン1箱(10個)
1,998
欠品中
税込2,198
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

CO2溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする