部品 ブルートーチBT3500F-30

部品 ブルートーチBT3500F-30 - ダイヘン

小形ハンドル・フレキシブルタイプのブルートーチです。

30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
154965583570-1251袋(5個)Oリング14-1
675
669
736(税込)
翌々日出荷
154965673574-0011袋(5個)Oリング5-4
2,100
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
15496576K4945C011箱(2個)チップボディ5-2
6,780
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
15496585K4945C021個フレキキャップ5-3
1,350
1,298
1,428(税込)
当日出荷
15496594K980C241箱(10個)チップ(0.9)3
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
15496610K980C251箱(10個)チップ(1.0)3
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
15496619K980C261箱(10個)チップ(1.2)3
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
15496628U4167E001個給電アダプタ14
2,300
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
15496637U4167F031個アダプタナット13
2,290
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
15496646U4167G011箱(5個)ノズルNO.101
2,850
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
15496655U4167G021箱(10個)オリフィス4
3,700
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
15496664U4167G061袋(5個)ライナナット15
2,550
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
15496680U4167H011箱(5個)ノズルNO.81
3,350
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
15496689U4167H041本細径ロングノズル1
2,680
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
15496698U4167H161箱(5個)厚肉ノズルNO.101
3,950
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
15496707U4167L001箱(5個)インシュレーター2
4,600
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
15496716U4170H011個アークスポットノズルNO.101
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
15496725U4170H021本ライナー(3m)11
2,200
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
15496734U5003L821袋(2個)インナーライナー6
1,320
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
15496750U5339K001個トーチボディ(フレキシブル)5
17,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
15496759U5341G011袋(2個)キャップ7
194
189
208(税込)
4日以内出荷
返品不可
15496768U6190H031個ハンドル(Lower)8-2
615
609
670(税込)
4日以内出荷
返品不可
15496777U6190Q001個スイッチASSY9-3
1,260
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
15496786U6190S001個ケーブルサポート(ネジ付)10
3,120
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
15496795U6190T011個トリガ9-1
510
509
560(税込)
4日以内出荷
返品不可
15496804U6190T021箱(5個)スプリング9-2
1,450
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15496820U6193D001本パワーケーブル(3m)12
19,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
15496829U6194L001本ライナー(4.5m)11
2,940
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
15496838U6195L001本ライナー(6m)11
4,940
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
15496847U6257D001個ハンドル(L/R)8-1
1,340
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

CO2溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする