部品 ブルートーチBT3500V-30

部品 ブルートーチBT3500V-30 - ダイヘン

小形ハンドル・電圧検出線付タイプのブルートーチです。

35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
155001983570-1251袋(5個)Oリング14-1
675
669
736(税込)
翌々日出荷
155002073574-0011袋(5個)Oリング6-1
2,100
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
155002164739-2921個結束バンド14
44
43
47(税込)
4日以内出荷
返品不可
15500225K980C241箱(10個)チップ(0.9)3
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
15500234K980C251箱(10個)チップ(1.0)3
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
15500250K980C261箱(10個)チップ(1.2)3
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
15500259U4167E001個給電アダプタ14
2,300
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
15500268U4167F031個アダプタナット13
2,290
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
15500277U4167G011箱(5個)ノズルNO.101
2,850
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
15500286U4167G021箱(10個)オリフィス5
3,700
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
15500295U4167G061袋(5個)ライナナット15
2,550
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
15500304U4167H011箱(5個)ノズルNO.81
3,350
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
15500320U4167H041本細径ロングノズル1
2,680
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
15500329U4167H161箱(5個)厚肉ノズルNO.101
3,950
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
15500338U4167L001箱(5個)インシュレーター2
4,600
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
15500347U4170G031箱(2個)チップボディ4
6,780
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
15500356U4170H011個アークスポットノズルNO.101
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
15500365U4170H021本ライナー(3m)11
2,200
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
15500374U5339E001個トーチボディ6
6,630
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
15500390U5339G001個トーチボディ(ストレート)6
6,630
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
15500399U5339K001個トーチボディ(フレキシブル)6
17,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
15500408U5339M001個トーチボディ(ロングネック)6
7,440
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
15500417U5341G011袋(2個)キャップ7
194
189
208(税込)
4日以内出荷
返品不可
15500426U5344B001個トーチボディ6
6,050
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
15500435U5365P001個電圧検出アダプタキット13
4,350
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
15500444U6190H031個ハンドル(Lower)8-2
615
609
670(税込)
4日以内出荷
返品不可
15500460U6190Q001個スイッチASSY9-3
1,260
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
15500469U6190S001個ケーブルサポート(ネジ付)10
3,120
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
15500478U6190T011個トリガ9-1
510
509
560(税込)
4日以内出荷
返品不可
15500487U6190T021箱(5個)スプリング9-2
1,450
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15500496U6193B001個トーチボディ6
6,050
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
15500505U6194L001本ライナー(4.5m)11
2,940
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
15500514U6195L001本ライナー(6m)11
4,940
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
15500530U6246K001本パワーケーブルキット(3m)12
19,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
15500539U6257D001個ハンドル(L/R)8-1
1,340
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

CO2溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする