部品 ブルートーチBT3500V-45

部品 ブルートーチBT3500V-45 - ダイヘン

形ハンドルタイプで電圧検出線付きのタイプのトーチです。

35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
155005483570-1251袋(5個)Oリング14-1
675
669
736(税込)
翌々日出荷
155005573574-0011袋(5個)Oリング6-1
2,100
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
155005664739-2921個結束バンド14
44
43
47(税込)
4日以内出荷
返品不可
15500575K980C241箱(10個)チップ(0.9)3
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
15500584K980C251箱(10個)チップ(1.0)3
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
15500600K980C261箱(10個)チップ(1.2)3
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
15500609U4167E001個給電アダプタ14
2,300
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
15500618U4167F031個アダプタナット13
2,290
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
15500627U4167G011箱(5個)ノズルNO.101
2,850
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
15500636U4167G021箱(10個)オリフィス5
3,700
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
15500645U4167G061袋(5個)ライナナット15
2,550
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
15500654U4167H011箱(5個)ノズルNO.81
3,350
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
15500670U4167H041本細径ロングノズル1
2,680
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
15500679U4167H161箱(5個)厚肉ノズルNO.101
3,950
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
15500688U4167L001箱(5個)インシュレーター2
4,600
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
15500697U4170G031箱(2個)チップボディ4
6,780
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
15500706U4170H011個アークスポットノズルNO.101
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
15500715U4170H021本ライナー(3m)11
2,200
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
15500724U5339E001個トーチボディ6
6,630
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
15500740U5339G001個トーチボディ(ストレート)6
6,630
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
15500749U5339K001個トーチボディ(フレキシブル)6
17,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
15500758U5339M001個トーチボディ(ロングネック)6
7,440
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
15500767U5341G011袋(2個)キャップ7
194
189
208(税込)
4日以内出荷
返品不可
15500776U5344B001個トーチボディ6
6,050
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
15500785U5365P001個電圧検出アダプタキット13
4,350
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
15500794U6190H031個ハンドル(Lower)8-2
615
609
670(税込)
4日以内出荷
返品不可
15500810U6190Q001個スイッチASSY9-3
1,260
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
15500819U6190S001個ケーブルサポート(ネジ付)10
3,120
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
15500828U6190T011個トリガ9-1
510
509
560(税込)
4日以内出荷
返品不可
15500837U6190T021箱(5個)スプリング9-2
1,450
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15500846U6193B001個トーチボディ6
6,050
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
15500855U6194L001本ライナー(4.5m)11
2,940
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
15500864U6195L001本ライナー(6m)11
4,940
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
15500880U6247K001本パワーケーブルキット(4.5m)12
22,600
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
15500889U6257D001個ハンドル(L/R)8-1
1,340
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

CO2溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする