曜日別特売

L6 スタンダードタイプ 3枚引違い保管庫(連結サービスなし)

L6 スタンダードタイプ 3枚引違い保管庫(連結サービスなし) - プラス[家具]

L6(エルロク)スタンダードタイプ 3枚引違い保管庫です。
収納物の出し入れがしやすい3枚引違い扉。2枚引違い扉に比べ約3割開口部が広くなるため、中央部分の収納物でも出し入れがしやすくなります。
<L6(エルロク)シリーズについて>
保管庫からキャビネット、ロッカー、ビジネスキッチンにいたるまで、さまざまなオフィス家具を自在に構成いただけます。
幅、奥行、高さのサイズ設定も細かく、機能性・安全性も充実。
行き届いた壁面収納で、より使い勝手のよいオフィスプランをサポートします。
スタンダードなホワイトタイプは、豊富なサイズバリエーションと幅広いアイテムラインアップが魅力。
ユーティリティアイテムなども充実しています。

ホワイト材質(本体)鋼板、焼付塗装タイプ3枚引違い扉最大積載量(kg)(棚板)40機構ラッチ機構棚ピッチ(mm)20材質(扉)鋼板、焼付塗装材質(背)鋼板、ハーフパンチ加工錠前棚板厚さ(mm)15グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)40内容量1台
注意
※連結サービス無しの商品です。お届けのみとなります。
※本体同士連結可能な商品ですが、連結サービス無し商品のため連結はいたしません(下置きで使用する商品へのベース取り付けを含みます)。連結をご希望の場合は連結サービス付き商品をお選びください。
※下置き専用商品、および上置き・下置き両用商品を下置きで使用する際は別売の専用ベースが必要です。適合ベースをお持ちでない場合は同時購入をお願い致します。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※上下連結の際は幅と奥行が同じ商品をお選びください。
全20種類を絞り込む
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
開口寸法(mm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ベース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15502289L6-70SSN W437.7(最大)490900×450×720864×393×670下置き設置時必須(別売 L5-11)
101,400
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15502298L6-90SSN W438.7(最大)490900×450×890864×393×840下置き設置時必須(別売 L5-11)
106,700
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15502307L6-105SSN W442.5(最大)490900×450×1050864×393×1000下置き設置時必須(別売 L5-11)
111,300
81,980
90,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15502316L6-120SSN W446.3(最大)490900×450×1210864×393×1160下置き設置時必須(別売 L5-11)
117,300
81,980
90,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15502325L6-210SSN W468.6(最大)490900×450×2100864×393×2030必須(別売 L5-11)
200,900
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15502334L6-A70SSN W433.7(最大)490900×400×720864×343×670下置き設置時必須(別売 L5-A11)
98,200
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15502350L6-A90SSN W437.8(最大)490900×400×890864×343×840下置き設置時必須(別売 L5-A11)
103,100
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15502359L6-A105SSN W441.5(最大)490900×400×1050864×343×1000下置き設置時必須(別売 L5-A11)
107,700
81,980
90,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15502368L6-A120SSN W445.3(最大)490900×400×1210864×343×1160下置き設置時必須(別売 L5-A11)
113,900
81,980
90,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15502377L6-A210SSN W465(最大)490900×400×2100864×343×2030必須(別売 L5-A11)
197,600
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15502386L6-E70SSN W427.3(最大)423800×450×720764×393×670下置き設置時必須(別売 L5-E11)
96,000
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15502395L6-E90SSN W432.2(最大)423800×450×890764×393×840下置き設置時必須(別売 L5-E11)
102,200
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15502404L6-E105SSN W436(最大)423800×450×1050764×393×1000下置き設置時必須(別売 L5-E11)
107,700
81,980
90,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15502420L6-E120SSN W439.8(最大)423800×450×1210764×393×1160下置き設置時必須(別売 L5-E11)
116,200
86,980
95,678(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15502429L6-E210SSN W459(最大)423800×450×2100764×393×2030必須(別売 L5-E11)
193,000
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15502438L6-G70SSN W426.1(最大)423800×400×720764×343×670下置き設置時必須(別売 L5-G11)
92,000
68,980
75,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15502447L6-G90SSN W430.7(最大)423800×400×890764×343×840下置き設置時必須(別売 L5-G11)
99,900
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15502456L6-G105SSN W434.3(最大)423800×400×1050764×343×1000下置き設置時必須(別売 L5-G11)
105,900
75,980
83,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15502465L6-G120SSN W437.9(最大)423800×400×1210764×343×1160下置き設置時必須(別売 L5-G11)
113,400
81,980
90,178(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15502474L6-G210SSN W457.4(最大)423800×400×2100764×343×2030必須(別売 L5-G11)
190,100
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする