L6 スタンダードタイプ 3枚ガラス引違い保管庫(連結サービスなし)

L6 スタンダードタイプ 3枚ガラス引違い保管庫(連結サービスなし) - プラス[家具]

3枚ガラス引違い保管庫L6(エルロク)スタンダードタイプです。
透明ガラスは強化ガラスを採用。割れにくく、万一割れても破片が粒状になるガラスを使用しています。
乳白色ガラスは飛散防止フィルム張りとなります。
引違い扉のため、保管庫の前に扉の開閉スペースが十分取れない場所でもご使用いただけます。
<L6(エルロク)シリーズについて>
保管庫からキャビネット、ロッカー、ビジネスキッチンにいたるまで、さまざまなオフィス家具を自在に構成いただけます。
幅、奥行、高さのサイズ設定も細かく、機能性・安全性も充実。
行き届いた壁面収納で、より使い勝手のよいオフィスプランをサポートします。
スタンダードなホワイトタイプは、豊富なサイズバリエーションと幅広いアイテムラインアップが魅力。
ユーティリティアイテムなども充実しています。

ホワイト材質(本体)鋼板、焼付塗装タイプ3枚引違い扉最大積載量(kg)(棚板)40機構ラッチ機構棚ピッチ(mm)20材質(扉)鋼板、焼付塗装設置姿勢上置き用材質(背)鋼板、ハーフパンチ加工錠前棚板厚さ(mm)15グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)40内容量1台
注意
※接触、衝突によるガラス面の破損を防ぐため、上置きでのご使用をおすすめいたします。
※連結サービス無しの商品です。お届けのみとなります。
※本体同士連結可能な商品ですが、連結サービス無し商品のため連結はいたしません。連結をご希望の場合は連結サービス付き商品をお選びください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※上下連結の際は幅と奥行が同じ商品をお選びください。
全32種類を絞り込む
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
棚板
32種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
開口寸法(mm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
棚板
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15502806L6-70SGN-C W438.2(最大)490900×450×720864×393×6701枚付(可動式)
105,200
75,980
83,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15502815L6-70SGN W438.2(最大)490900×450×720864×393×6701枚付(可動式)
105,200
75,980
83,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15502824L6-90SGN-C W439.3(最大)490900×450×890864×393×8402枚付(可動式)
112,900
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15502840L6-90SGN W439.3(最大)490900×450×890864×393×8402枚付(可動式)
112,900
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15502849L6-105SGN-C W443.3(最大)490900×450×1050864×393×10002枚付(可動式)
120,700
85,980
94,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15502858L6-105SGN W443.3(最大)490900×450×1050864×393×10002枚付(可動式)
120,700
85,980
94,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15502867L6-120SGN-C W447.2(最大)490900×450×1210864×393×11603枚付(可動式)
131,400
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15502876L6-120SGN W447.2(最大)490900×450×1210864×393×11603枚付(可動式)
131,400
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15502885L6-A70SGN-C W434.2(最大)490900×400×720864×343×6701枚付(可動式)
103,700
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15502894L6-A70SGN W434.2(最大)490900×400×720864×343×6701枚付(可動式)
103,700
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15502910L6-A90SGN-C W438.4(最大)490900×400×890864×343×8402枚付(可動式)
110,600
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15502919L6-A90SGN W438.4(最大)490900×400×890864×343×8402枚付(可動式)
110,600
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15502928L6-A105SGN-C W442.3(最大)490900×400×1050864×343×10002枚付(可動式)
117,300
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15502937L6-A105SGN W442.3(最大)490900×400×1050864×343×10002枚付(可動式)
117,300
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15502946L6-A120SGN-C W446.2(最大)490900×400×1210864×343×11603枚付(可動式)
130,600
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15502955L6-A120SGN W446.2(最大)490900×400×1210864×343×11603枚付(可動式)
130,600
97,980
107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15502964L6-E70SGN-C W427.8(最大)423800×450×720764×393×6701枚付(可動式)
100,700
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15502980L6-E70SGN W427.8(最大)423800×450×720764×393×6701枚付(可動式)
100,700
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15502989L6-E90SGN-C W432.8(最大)423800×450×890764×393×8402枚付(可動式)
109,800
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15502998L6-E90SGN W432.8(最大)423800×450×890764×393×8402枚付(可動式)
109,800
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15503007L6-E105SGN-C W436.7(最大)423800×450×1050764×393×10002枚付(可動式)
117,300
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15503016L6-E105SGN W436.7(最大)423800×450×1050764×393×10002枚付(可動式)
117,300
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15503025L6-E120SGN-C W440.6(最大)423800×450×1210764×393×11603枚付(可動式)
130,000
89,980
98,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15503034L6-E120SGN W440.6(最大)423800×450×1210764×393×11603枚付(可動式)
130,000
89,980
98,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15503050L6-G70SGN-C W426.6(最大)423800×400×720764×343×6701枚付(可動式)
97,600
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15503059L6-G70SGN W426.6(最大)423800×400×720764×343×6701枚付(可動式)
97,600
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15503068L6-G90SGN-C W431.3(最大)423800×400×890764×343×8402枚付(可動式)
108,400
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15503077L6-G90SGN W431.3(最大)423800×400×890764×343×8402枚付(可動式)
108,400
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15503086L6-G105SGN-C W434.9(最大)423800×400×1050764×343×10002枚付(可動式)
116,200
85,980
94,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15503095L6-G105SGN W434.9(最大)423800×400×1050764×343×10002枚付(可動式)
116,200
85,980
94,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15503104L6-G120SGN-C W438.7(最大)423800×400×1210764×343×11603枚付(可動式)
126,700
89,980
98,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15503120L6-G120SGN W438.7(最大)423800×400×1210764×343×11603枚付(可動式)
126,700
89,980
98,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする