TENMA(天馬)
ポーリッシュ 伸縮式 布団干し X型 ダブルバー
材質
本体/ステンレス巻きスチールパイプ 樹脂部品/ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリエチレン ハンガーかけ/ステンレス 金属部品/スチール(メッキ)、ステンレス
質量(kg)
約5.5
色
ホワイト
耐荷重(kg)
全体約20
寸法(cm)
約140~235×76×125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
収納時約140×16×148
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51293980
PS-26WB
1セット(6個)
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15506629
PS-26WB
1台
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません