曜日別特売

屋外ストッカー(仕切りなし)

屋外ストッカー(仕切りなし) - Richell(リッチェル)
(1件のレビュー)

屋外用大型ごみ箱。45Lごみ袋が3~4個入ります。片手で簡単に開閉ができます。再生ポリプロピレンを使用しています。

材質ポリプロピレン(再生材)質量(kg)約5.9ブラック容量(L)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約86.5×46×76フタの種類かぶせ式内容量1台
注意
※仕切りは付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15506638R220
オープン
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-08
用途: ゴミ収集の時に使用しています。
株式会社宮城トヨタ商事自動車・二輪車・自転車関連業

ゴミ収集の時に、以前はネットにしていたのですが、放置時間が長いとやっぱり
カラスに散らかされるので、蓋付きがいいと思い購入しました。
雨でびちゃびちゃにもならず、買ってよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする