TU分別ストッカー W220C(1P)
45L袋を4個分収納。
片付けに便利な仕切り板付き。
仕切あり、仕切り位置変更可能、45Lのポリ袋が4個収納できる大容量タイプ。
軒下やベランダなどの屋外分別に。
開けた時は程よい角度で止まるので、出し入れが便利。
材質ポリプロピレン
質量(kg)約6.5
色ブラウン
容量(L)220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)86.5×46×76
フタの種類かぶせ式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |