グリーンクロス
メッシュ歩行者マット
メッシュによる高い透水性がある歩行者マットになります。雨水がたまりにくい仕様です。耐久性、柔軟性、安全性抜群です。格子状なので裂けにくく丈夫です。
用途
歩行者の安全確保に。悪路の滑り止めに。
材質
ゴム
幅(mm)
580
厚さ(mm)
3
色
グリーン
タイプ
メッシュ
長さ(m)
3.6
寸法(幅W×長さL)(mm)
580×3600
表示内容
歩行者通路 足もとに注意
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15506830
6300036462
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
1
お送りできません
商品説明動画
【グリーンクロス】メッシュ歩行者マット
参考になった