Modes
9灯角型LEDワークライト
フォークリフトや建機に使用可能
材質(本体)
アルミダイキャスト
質量(g)
450(本体のみ)
電圧(V)
DC12~80
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
126.5×108×52
最大消費電力(W)
27
明るさ(Lm)
2500
LED使用数(個)
9
防水
IP69K
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15508144
KDB-90SE
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください