GRACE ENGINEER’S
長袖つなぎ服
機能性・耐久性を追求。コストパフォーマンスに優れた定番モデル。
種別
長袖ツナギ服
色
ネイビー
混率(%)
ポリエステル65、綿35
袖丈
長袖
内容量
1着
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13470934
131-12-S
S
157-162(参考)
72
80-90
46
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13470977
131-12-3L
3L
177-182(参考)
80
96-106
54
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13470950
131-12-M
M
162-167(参考)
74
84-94
48
オープン
取扱い終了
返品不可
13470959
131-12-L
L
167-172(参考)
76
88-98
50
オープン
取扱い終了
返品不可
13470968
131-12-2L
2L
172-177(参考)
78
92-102
52
オープン
取扱い終了
返品不可
13470986
131-12-4L
4L
182-187(参考)
82
182-187
56
オープン
取扱い終了
返品不可
13470995
131-12-5L
5L
187-192(参考)
84
187-192
58
オープン
取扱い終了
返品不可
13471004
131-12-6L
6L
192-197(参考)
86
192-197
60
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください