曜日別特売

アンドロイド汎用ケース手帳型 CATシリーズPK

アンドロイド汎用ケース手帳型 CATシリーズPK - エアージェイアンドロイド汎用ケース手帳型 CATシリーズPK - エアージェイアンドロイド汎用ケース手帳型 CATシリーズPK - エアージェイアンドロイド汎用ケース手帳型 CATシリーズPK - エアージェイアンドロイド汎用ケース手帳型 CATシリーズPK - エアージェイ

Xperiaシリーズ他、色々な機種に対応できるマルチタイプのスマホケース。
類似他社製品では仕様できなかった機種もカメラ位置を気にすることなく使用可能です。
スマホの背面に貼ることで本体ケースからスマホの着脱が自在にでき、本体をスライドさせることでケースを外さず写真撮影が可能です。
汚れや摩擦に強いPU素材+美しいエンボスデザインです。

用途Androidスマホ用手帳型材質PU素材適合サイズ4.5インチ以上、W74×H155×D10mm以内のスマートフォンRoHS指令(10物質対応)対応特性伸縮素材、ファスナーベルトホルダー仕様、カラビナ付内容量1個
関連資料:(1.7MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15616127AC-LAM2-CAT PKピンクAndroid・Xperiaシリーズ他汎用手帳型
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする