アルコールチェッカー 5人対応モデル(マウスピースタイプ)

アルコールチェッカー 5人対応モデル(マウスピースタイプ) - エアージェイアルコールチェッカー 5人対応モデル(マウスピースタイプ) - エアージェイアルコールチェッカー 5人対応モデル(マウスピースタイプ) - エアージェイアルコールチェッカー 5人対応モデル(マウスピースタイプ) - エアージェイ

呼気中のアルコール濃度をスピーディにチェックできるポータブルアルコールチェッカーです。
ボタンを押して息を吹くだけで計測ができます。マウスピースタイプ(咥えて息を吹くタイプ)で5個のマウスピースが付属していますので、会社でご使用いただくにも最適です。
暗闇でも見やすいバックライト付きで便利です。

ブラック測定範囲0.0~1.9g/L寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×113×28使用電池単4×2(別売り)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(0.53MB)
注意
※本製品はアルコールを飲んで直ぐは反応しない場合があります。
※海外の飲酒運転基準はBAC(血中アルコール濃度)を基準とするのが一般的で、本製品は海外向けの表記仕様で実際は呼気アルコール濃度をBACに換算しているものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15616249AL-02BK
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする