曜日別特売

ワンダーカラービス(モドトラス ラスパートカラー サンプレーンパッキン付)

ワンダーカラービス(モドトラス ラスパートカラー サンプレーンパッキン付) - ヤマヒロワンダーカラービス(モドトラス ラスパートカラー サンプレーンパッキン付) - ヤマヒロワンダーカラービス(モドトラス ラスパートカラー サンプレーンパッキン付) - ヤマヒロワンダーカラービス(モドトラス ラスパートカラー サンプレーンパッキン付) - ヤマヒロワンダーカラービス(モドトラス ラスパートカラー サンプレーンパッキン付) - ヤマヒロワンダーカラービス(モドトラス ラスパートカラー サンプレーンパッキン付) - ヤマヒロワンダーカラービス(モドトラス ラスパートカラー サンプレーンパッキン付) - ヤマヒロワンダーカラービス(モドトラス ラスパートカラー サンプレーンパッキン付) - ヤマヒロ

カラー鋼板の色に合わせた木下地用カラー付パッキンビス。
建築板金外壁、角波・役物等で主に下地が木材の場合に使用します。カラーは標準で8色のラスパート仕上げ。
ねじ山は一条ねじで更に先端は細かく薄鋼板を楽に貫通可能な鋭利なねじ山です。

用途角波・役物/木下地用仕様クロムフリー種別全ねじ材質スチール仕上ラスパートカラー頭径D(Φmm)10.5ねじピッチp(mm)2.3頭高さH(mm)2.3ねじ径d(Φmm)4.5
注意
※写真の色は印刷のインクの関係で実際の色彩と若干異なりますので予めご了承ください。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長L(mm)
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15508336WC18ブラック1箱(500本)ブラック184.5×18
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
15508345WC18ブラウン1箱(500本)ブラウン184.5×18
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
15508354WC18ギングロ1箱(500本)ギングロ184.5×18
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
15508370WC18シルバー1箱(500本)シルバー184.5×18
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
15508379WC18ホワイト1箱(500本)ホワイト184.5×18
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
15508388WC18アイボリー1箱(500本)アイボリー184.5×18
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
15508397WC18モスグリーン1箱(500本)モスグリーン184.5×18
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
15508406WC18ダークブルー1箱(500本)ダークブルー184.5×18
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
15508415WC25ブラック1箱(500本)ブラック254.5×25
オープン
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
15508424WC25ブラウン1箱(500本)ブラウン254.5×25
オープン
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
15508440WC25ギングロ1箱(500本)ギングロ254.5×25
オープン
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
15508449WC25シルバー1箱(500本)シルバー254.5×25
オープン
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
15508458WC25ホワイト1箱(500本)ホワイト254.5×25
オープン
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
15508467WC25アイボリー1箱(500本)アイボリー254.5×25
オープン
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
15508476WC25モスグリーン1箱(500本)モスグリーン254.5×25
オープン
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
15508485WC25ダークブルー1箱(500本)ダークブルー254.5×25
オープン
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
15508494WC35ブラック1箱(350本)ブラック354.5×35
オープン
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
15508510WC35ブラウン1箱(350本)ブラウン354.5×35
オープン
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
15508519WC35ギングロ1箱(350本)ギングロ354.5×35
オープン
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
15508528WC35シルバー1箱(350本)シルバー354.5×35
オープン
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
15508537WC35ホワイト1箱(350本)ホワイト354.5×35
オープン
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
15508546WC35アイボリー1箱(350本)アイボリー354.5×35
オープン
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
15508555WC35モスグリーン1箱(350本)モスグリーン354.5×35
オープン
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
15508564WC35ダークブルー1箱(350本)ダークブルー354.5×35
オープン
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
15508580WC45ブラック1箱(250本)ブラック454.5×45
オープン
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
15508589WC45ブラウン1箱(250本)ブラウン454.5×45
オープン
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
15508598WC45ギングロ1箱(250本)ギングロ454.5×45
オープン
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
15508607WC45シルバー1箱(250本)シルバー454.5×45
オープン
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
15508616WC45ホワイト1箱(250本)ホワイト454.5×45
オープン
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
15508625WC45アイボリー1箱(250本)アイボリー454.5×45
オープン
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
15508634WC45モスグリーン1箱(250本)モスグリーン454.5×45
オープン
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
15508650WC45ダークブルー1箱(250本)ダークブルー454.5×45
オープン
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする