ヤマヒロ
ワンダーカラービス(ステンレス モドトラス サンプレーンパッキン付)
カラー鋼板の色に合わせた木下地用カラー付パッキンビス。
建築板金外壁、角波・役物等で主に下地が木材の場合に使用します。
ねじ山は一条ねじで更に先端は細かく薄鋼板を楽に貫通可能な鋭利なねじ山です。
用途
角波・役物/木下地用
仕様
クロムフリー
種別
全ねじ
頭径D(Φmm)
10.5
ねじピッチp(mm)
2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
2.3
ねじ径d(Φmm)
4.5
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
全長L(mm)
仕上
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15508659
WCS18P
1箱(500本)
スチール
18
ラスパートカラー
4.5×18
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
5日以内出荷
15508668
WCS25P
1箱(500本)
SUS410ステンレス
25
パシペート
4.5×25
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
15508677
WCS35P
1箱(350本)
SUS410ステンレス
35
パシペート
4.5×35
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
15508686
WCS45P
1箱(250本)
SUS410ステンレス
45
パシペート
4.5×45
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください