曜日別特売

ワンダーカラービス(ステンレス モドトラス ラスパートカラー塗装 サンプレーンパッキン付)

ワンダーカラービス(ステンレス モドトラス ラスパートカラー塗装 サンプレーンパッキン付) - ヤマヒロワンダーカラービス(ステンレス モドトラス ラスパートカラー塗装 サンプレーンパッキン付) - ヤマヒロワンダーカラービス(ステンレス モドトラス ラスパートカラー塗装 サンプレーンパッキン付) - ヤマヒロワンダーカラービス(ステンレス モドトラス ラスパートカラー塗装 サンプレーンパッキン付) - ヤマヒロワンダーカラービス(ステンレス モドトラス ラスパートカラー塗装 サンプレーンパッキン付) - ヤマヒロワンダーカラービス(ステンレス モドトラス ラスパートカラー塗装 サンプレーンパッキン付) - ヤマヒロワンダーカラービス(ステンレス モドトラス ラスパートカラー塗装 サンプレーンパッキン付) - ヤマヒロワンダーカラービス(ステンレス モドトラス ラスパートカラー塗装 サンプレーンパッキン付) - ヤマヒロ

カラー鋼板の色に合わせた木下地用カラー付パッキンビス。
建築板金外壁、角波・役物等で主に下地が木材の場合に使用します。カラーは標準で6色頭部塗装。
ねじ山は一条ねじで更に先端は細かく薄鋼板を楽に貫通可能な鋭利なねじ山です。

用途角波・役物/木下地用仕様クロムフリー種別全ねじ頭径D(Φmm)10.5ねじピッチp(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)2.3ねじ径d(Φmm)4.5内容量1箱(500本)
注意
※写真の色は印刷のインクの関係で実際の色彩と若干異なりますので予めご了承ください。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
全長L(mm)
ねじサイズ
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15508695WCS25ブラックSUS410ステンレス254.5×25パシペート+焼付けカラーブラック
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
15508704WCS25ブラウンSUS410ステンレス254.5×25パシペート+焼付けカラーブラウン
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
15508720WCS25ギングロSUS410ステンレス254.5×25パシペート+焼付けカラーギングロ
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
15508729WCS25シルバーSUS410ステンレス254.5×25パシペート+焼付けカラーシルバー
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
15508738WCS25ホワイトSUS410ステンレス254.5×25パシペート+焼付けカラーホワイト
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
15508747WCS25アイボリーSUS410ステンレス254.5×25パシペート+焼付けカラーアイボリー
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする