ヤマヒロ
ウルトラカラージャック ロックスターモドトラス(シンワッシャー)無色
カラー鋼板用ジャックポイント。 十字穴に替わる新時代の穴形状です。ビットの食い付きがよく塗装剥離しません。 各小箱に1本専用ビット(ULRB1)が入っています。
用途
カラー鋼板用
種別
全ねじ
色
無色
種類
鋼板用
適合板厚(mm)
4.5まで
頭部形状
モドトラス(シンワッシャー)
仕上
ジンロイ+透明塩ビパッキン付
ねじ径d
4.8
頭径D(Φmm)
13.7
ねじピッチp(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
4
ドリル長さk(mm)
6
ドリル幅dk(mm)
4
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長L(mm)
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15508756
UCJ519無色
1箱(500本)
19
5.0×19
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
15508765
UCJ525無色
1箱(400本)
25
5.0×25
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
15508774
UCJ535無色
1箱(300本)
35
5.0×35
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
15508790
UCJ545無色
1箱(200本)
45
5.0×45
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください