曜日別特売

ミニコンビス 皿 D=6 3.8×20

ミニコンビス 皿 D=6 3.8×20 - ヤマヒロミニコンビス 皿 D=6 3.8×20 - ヤマヒロミニコンビス 皿 D=6 3.8×20 - ヤマヒロ

コンクリート用のビスです。

種別全ねじピッチ(mm)1.3ドリル径(Φmm)3.2頭径D(Φmm)6ねじサイズ3.8×20頭高さH(mm)1.9内容量1箱(300本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
全長L(mm)
ねじ径d
仕上
頭部形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15508905-スチール203.8ラスパートシルバーD=6皿頭
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
15508914-スチール203.8ラスパートブロンズD=6皿頭
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする