ヤマヒロ
SUS410 ステンミニコンビス 皿 D=6 3.8×20
コンクリート用のビスです。
種別
全ねじ
材質
ステンレス
ピッチ(mm)
1.3
ドリル径(Φmm)
3.2
全長L(mm)
20
頭部形状
D=6皿頭
仕上
パシペート
ねじ径d
3.8
頭径D(Φmm)
6
ねじサイズ
3.8×20
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
1.9
内容量
1箱(200本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15508930
-
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください