TAKEX(タケナカエンジニアリング)
パッシブセンサー
省エネ・コンパクト設計のベーシックなセンサー!!
黒色(BL)仕様を全機種にラインナップしました。
機能
アラームメモリー機能:メモリー表示灯が3分点滅、 47分点灯するオートリセット動作(モードセレクターでON/OFF可)
感度切替機能:60・80・100・120%切替式
カウント切替機能:1・2・3・4回切替式
表示灯
【アラーム表示灯】赤色LED ウォームアップ時:点滅、警報時:点灯(モードセレクターでON/OFF可)
【メモリー表示灯】黄色 LED メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯
材質
樹脂
色
ブラック
質量(g)
130
検出方式
パッシブインフラレッド方式
配線接続
分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子にて配線接続
電源電圧(V)
DC7~30 (極性なし)
消費電流(mA)
8以下
角度調整範囲
上下30°、水平15° (ベース取付穴にて)
使用可能温度範囲
-15~+55℃(結露なきこと)
接点方式
無電圧半導体接点 (a接点 / b接点切替式)
設置場所
屋内: 天井面 (別売アタッチメントで壁付可)
警戒距離
立体警戒 最長部12m 34本 (17)
動作接点
ワンショット動作 (約2秒)
接点定格
AC / DC24V 0.25A以下 (抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵339)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15508939
PA-6812B(BL)
¥
27,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください