曜日別特売

赤外線センサー

赤外線センサー - TAKEX(タケナカエンジニアリング)赤外線センサー - TAKEX(タケナカエンジニアリング)赤外線センサー - TAKEX(タケナカエンジニアリング)赤外線センサー - TAKEX(タケナカエンジニアリング)
材質樹脂内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
検出方式
配線接続
電源電圧(V)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15508975PB-50FZ投光器:1200、受光器:1300近赤外線ビ一厶遮断方式(4段ビ一厶対向型)[二重変調方式]端子式(M3セルフアップ端子)DC10~30受光感度表示機能、アラームメモリー表示機能、モニター出力機能、オートゲインロック機能、検知応答時間調整機能、サウンドチェック機能、警報出力切替機能、タンパー機能
61,000
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
15508984PB-100FZ投光器:1200、受光器:1300近赤外線パルスビ一厶遮断方式:対向型(4段ビ一厶同時遮断方式)端子式(M3セルフアップ端子)DC10~30受光感度表示機能、アラームメモリー表示機能、モニター出力機能、オートゲインロック機能、検知応答時間調整機能、サウンドチェック機能、警報出力切替機能、タンパー機能
71,500
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
15509000PB-200FZ投光器:1200、受光器:1300近赤外線ビ一厶遮断方式(4段ビ一厶対向型)[二重変調方式]端子式(M3セルフアップ端子)DC10~30受光感度表示機能、アラームメモリー表示機能、モニター出力機能、オートゲインロック機能、検知応答時間調整機能、サウンドチェック機能、警報出力切替機能、タンパー機能
93,500
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
15509009PR-900250近赤外線ビーム直接反射方式 (測距方式)分離式ベースに端子接続(M3セルフアップ端子)DC18~30(極性あり)相互干渉防止機能:OUT端子/IN端子接続により最大8台、アラームメモリー機能:警報履歴の表示
59,000
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする