曜日別特売

バスネット用赤外線センサー

バスネット用赤外線センサー - TAKEX(タケナカエンジニアリング)バスネット用赤外線センサー - TAKEX(タケナカエンジニアリング)バスネット用赤外線センサー - TAKEX(タケナカエンジニアリング)
材質樹脂ワインレッド質量(g)投光器:370、受光器:400検出方式近赤外線ビーム遮断方式 (2段ビーム対向型) [二重変調方式]配線接続M3セルフアップ端子式電源電圧(V)DC10~28機能変調周波数切替機能、カバー補正機能、モニター出力機能、検知応答時間調整機能、サウンドチェック機能、アラームメモリー表示機能、タンバ―機能、受光感度表示機能使用可能温度範囲-25~+60℃設置場所屋内・屋外 (防雨構造 IP55相当)光軸調整範囲水平方向:±95°、垂直方向:±10°伝送方法バスネット方式 (時分割多重伝送方式)(極性あり)検知時間(秒)0.05秒、0.1秒、 0.25秒、 0.7秒 (設定スイッチにて4段階)伝送信号正常:随時、警報:警報判定の設定に沿って出力、タンパー異常:受光器カバー取りはずし時に出力、低電源電圧異常:電源電圧低下時に出力内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電流(mA)
警戒距離
距離余裕
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15509070BUS-20XT20以下(警戒時)、27以下(最大時)屋外20m以内(屋内40m以内)屋外10倍(200m)、屋内5倍(200m)
38,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
15509079BUS-40XT22以下(警戒時)、29以下(最大時)屋外40m以内(屋内80m以内)屋外10倍(400m)、屋内5倍(400m)
43,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
15509088BUS-60XT26以下(警戒時)、33以下(最大時)屋外60m以内(屋内120m以内)屋外10倍(600m)、屋内5倍(600m)
48,000
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする