TAKEX(タケナカエンジニアリング)
壁付用アタッチメント
「PA-6812(BL)」「PA-6614(BL)」用壁付け用アタッチメントです
付属品
タッピングネジ (黒) Φ4×30 (2本)、ナベ小ネジ (黒) M4×10 (4本)、取付説明書
材質
SPCC
質量(g)
約190
設置場所
屋内
塗装
黒色塗装
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15509194
BL-6000(BL)
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200