アーテック[学校教材・教育玩具]
差込腕章 透明
防犯・防災の救護係など 幅広い用途に使用できる
ホックピン付
材質:PUC。サイズ:410×100mm、中紙(白・黄色各1枚):290×75mm。セット内容:中紙(白)×1、腕章本体×1、ホックピン×1
用途
学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。
セット内容
中紙(白)×1、腕章本体×1、ホックピン×1
材質
PVC
寸法(mm)
410×100
取付方式
安全ピン
中紙サイズ(mm)
290×75(白・黄色各1枚)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15509350
74069
オープン
¥
264
¥
290
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください