アーテック[学校教材・教育玩具]
注水式マルチウェイト
(1件のレビュー)
水(約10L)入れて使用します。
セット内容
本体×1
材質
PP、PVC
幅(mm)
190
寸法(mm)
190×240×55
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15509359
75198
オープン
¥
1,846
¥
2,031
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください