アーテック[学校教材・教育玩具]
コーナーガードクッション白 角タイプ4個組
机や柱に貼りつけてケガを防止!専用両面テープ付き
セット内容
本体×4
材質
NBR
形状
コーナー用
寸法(mm)
30×50×10
色
白
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15509377
7195
オープン
¥
228
¥
251
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください