アーテック[学校教材・教育玩具]
LED誘導棒
(2件のレビュー)
明るく鮮やかな発光の誘導棒
点灯、点滅の切り替え可能!
セット内容
本体のみ
材質
PVC
長さ(mm)
520
寸法(mm)
45×45×520
使用電池
単1電池2本(別売)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15509404
35513
オープン
¥
646
¥
711
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください