曜日別特売

車載用防災セット

車載用防災セット - アーテック[学校教材・教育玩具]車載用防災セット - アーテック[学校教材・教育玩具]車載用防災セット - アーテック[学校教材・教育玩具]車載用防災セット - アーテック[学校教材・教育玩具]車載用防災セット - アーテック[学校教材・教育玩具]車載用防災セット - アーテック[学校教材・教育玩具]車載用防災セット - アーテック[学校教材・教育玩具]

車に常備!いざというときに役立つアイテムをそろえました!
12点
防災士監修

セット内容ナイロンバッグ×1、懐中電灯×1、モバイルバッテリー3000mAh×1、アルミシート×1、ホイッスル(2色アソート)×1、携帯トイレ×3、ウェットティッシュ×1、軍手×1、脱出ハンマー×1、ロープ3m×1材質PS、ビニロン、リチウムイオン電池、ABS、炭素鋼、水、エタノール、グリセリン、メンソールエッセンス、メンソール、PEG-60水添ヒマシ油、塩化ベンザルコニウム、コロルヘキシングルコン酸塩、PP、紙、PET、ナイロン寸法(mm)ナイロンバッグ:280×380×60人数1人用バッテリー容量(Ah)0.3内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1550944735517
オープン
5,600
6,160(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする