アーテック[学校教材・教育玩具]
子ども用防災セット
お子様も背負いやすいミニサイズのリュックセットです。おもちゃ入りの特別セットです。防災士監修
セット内容
防災リュック小×1、携帯ポケットトイレ×1、レインポンチョ×1、除菌ウェットティッシュ×1、ばんそうこう(2枚)×1、不織布マスク(SSサイズ)×3、携帯用ゴミ袋×1、ホイッスル(ヒモ付)×1、防災スティックライト×1、非常用食器折り紙×1、歯ブラシセット×1、ループ付タオル×1、子ども用軍手×1組、すごろく×1
材質
PU
寸法(mm)
防災リュック:340×300×500
人数
1人用
対象
子ども用
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15509490
35551
オープン
¥
5,500
¥
6,050
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった