曜日別特売

背もたれカバー 薄水色【防災ずきん用】

背もたれカバー 薄水色【防災ずきん用】 - アーテック[学校教材・教育玩具]背もたれカバー 薄水色【防災ずきん用】 - アーテック[学校教材・教育玩具]背もたれカバー 薄水色【防災ずきん用】 - アーテック[学校教材・教育玩具]背もたれカバー 薄水色【防災ずきん用】 - アーテック[学校教材・教育玩具]背もたれカバー 薄水色【防災ずきん用】 - アーテック[学校教材・教育玩具]背もたれカバー 薄水色【防災ずきん用】 - アーテック[学校教材・教育玩具]

防災ずきんが背もたれクッションになる防災ずきんも収納できます
取付簡単 大人用、子供用兼用
材質:ポリエステル。サイズ:383×344mm

用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。材質ポリエステル寸法(mm)383×344内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1550952652163
オープン
928
1,021(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする