AT防災トイレセット2

AT防災トイレセット2 - アーテック[学校教材・教育玩具]AT防災トイレセット2 - アーテック[学校教材・教育玩具]AT防災トイレセット2 - アーテック[学校教材・教育玩具]AT防災トイレセット2 - アーテック[学校教材・教育玩具]AT防災トイレセット2 - アーテック[学校教材・教育玩具]AT防災トイレセット2 - アーテック[学校教材・教育玩具]AT防災トイレセット2 - アーテック[学校教材・教育玩具]AT防災トイレセット2 - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

簡易テントが入った仮設トイレ設置キット50回分処理セット

セット内容ATエコダントイレ2×1、トイレストック(防臭袋付)50回分×1、テント×1材質トイレ:強化段ボール、凝固剤:高吸水性樹脂、排便袋:PE、消臭袋:PE、テント:ポリエステル寸法(mm)トイレ(梱包サイズ):578×257×68、トイレストック(防臭袋付)50回分:300×200×170組立寸法(mm)テント組立時:約1200×1200×1900使用可能回数50内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1550954435557
オープン
13,000
14,300(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15509544
2024-03-15
用途: 現場作業中に使いました
株式会社堺設備建設業・工事業

現場にトイレがないときに配管材を細工しポリタンクに小便だけしておりましたが
目隠しがないので困っていました。
災害の時にも使用できるテントでよかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする