見守りカメラ 猫タイプ

見守りカメラ 猫タイプ - アーテック[学校教材・教育玩具]見守りカメラ 猫タイプ - アーテック[学校教材・教育玩具]見守りカメラ 猫タイプ - アーテック[学校教材・教育玩具]見守りカメラ 猫タイプ - アーテック[学校教材・教育玩具]見守りカメラ 猫タイプ - アーテック[学校教材・教育玩具]

ペット感覚で癒しと安心を兼ね備えた見守りカメラ
かわいらしいぬいぐるみカバーが介護の必要な方、一人暮らしの高齢者などの様子を見守ります 。

セット内容見守りカメラ×1、カメラカバー×1材質見守りカメラ:ABS、ガラス、金属 ぬいぐるみカバー:アクリル寸法(mm)見守りカメラ:70×85×105 ぬいぐるみカバー:幅100×105×10使用場所屋内内容量1セット
注意
※5GHzには対応していません。
※セット内容の見守りカメラは008657の防犯見守りカメラです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1550959651953
オープン
4,819
5,301(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする